アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 粉砕機/ブレンダー/ミル
クラッシャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21327732
品番
NR-02
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥143,000
販売価格(税別)
¥
130,000
バスケットに入れる
仕様
粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k
材質
容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)
質量(kg)
4.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
20000〜30000
電源
AC100V 50/60Hz
型番
NR-02
電源コード(m)
2
サイズ(mm)
172×136×285
アズワン品番
1-9450-05
商品説明動画
クラッシャー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった