デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21327906 品番TM-86
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300
直流電圧(V)0.1m〜400m/±(0.8%rdg+3dgt)、400m〜400/(0.8%rdg+2dgt)、400〜600/±(1.0%rdg+2dgt) 交流電圧(V)0.001〜400/±(1.0%rdg+3dgt・但し40〜400Hz)、400〜600/±(1.2%rdg+3dgt・但し40〜400Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×163×48 質量(g)280 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 幅(mm)88 奥行(mm)48 高さ(mm)163 アズワン品番2-9496-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする