※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDBX2H〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)15 ストローク(mm)50 注文コード21329095 品番CDBX2H15-50BS-J79
参考基準価格(税別)¥37,510 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はチューブ内径・ストロークなど57種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 ストローク(mm)50 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(BS) ショックアブソーバ付(1ヶ付) リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする