IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 振盪器
IKAの ラボシェイカー
シェーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21332246
品番
Roller 6 basic
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
仕様
上下振動高(mm):24.5(高さ)、作業モード:連続作動モード
寸法(mm)
240×115×545
回転数(min
-1
[r.p.m])
30(固定)
電源
AC100〜240V 50/60Hz
ローラー数
6本
アズワン品番
2-9891-01
タイマー
無