シェーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21332273 品番 Roller 10 digital
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
仕様上下振動高(mm):24.5(高さ)、作業モード:連続作動&タイマーモード 寸法(mm)380×115×545 回転数(min-1[r.p.m])5〜80 電源AC100〜240V 50/60Hz ローラー数10本 アズワン品番2-9891-04 タイマー1秒〜99.9時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする