ホットマグネットスターラー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21332657 品番 RHベーシック
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100〜2000 質量(kg)2.8 タイプアナログ 電源AC100V 50/60Hz 最高温度(℃)320 プレート寸法(mm)Φ135 撹拌容量(L)15 材質(プレート)ステンレス(SUS304) サイズ(mm)160×246×90 アズワン品番1-9941-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする