IKA
IKAの 研究関連用品・実験用必需品
IKAの 実験関連品
ホットマグネットスターラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21332666
品番
RHデジタル
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100〜2000
質量(kg)
2.8
タイプ
デジタル
電源
AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)
320
プレート寸法(mm)
Φ135
撹拌容量(L)
15
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
160×246×90
アズワン品番
1-9941-12