アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの サンプル採取用品
小型培養器ミニック36
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21333402
品番
CST10
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥31,240
販売価格(税別)
¥
28,400
バスケットに入れる
仕様
使用可能試験管径(mm):〜Φ12、ヒーター容量:16W
材質
ABS樹脂
質量(g)
500
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
35〜37
サイズ(mm)
140×70×63
アズワン品番
2-8904-13
培養時間
12〜24時間(35〜37℃)