Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の 自動車用夏季向け用品
Meltec(大自工業)の 車日よけ/遮光アイテム
Meltec(大自工業)の 車用サンシェード
フロントサンシェード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
21333910
品番
PBK-50
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キルト生地+ダブルシェードの3層構造!
熱と光を跳ね返すシルバーとオシャレで高級感のあるキルトのリバーシブルタイプ!
シェード両面に消臭、抗菌付
色
ブラック/シルバー
サイズ
S
材質(本体)
アルミニウムパウダーコート、ポリエステル210デニール
質量(g)
約420
寸法(幅W×高さH)(mm)
約1300×600
注意
【使用上の注意】
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※汎用品の為、幅や高さが合わない場合があります。
※お車のインナーミラー、サンバイザー等の位置により本製品が取付できない場合があります。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近づけないでください。
※紫外線により本製品が変色する場合があります。
※【安全警告】
※走行中は使用しないでください。