※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
チューリップタッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
21334314
品番
TLP-T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューリップのデザインが可愛いメッセージ入りのギフトタグです。プレゼントを贈る相手への想いに合わせて、デザイン・メッセージを選んでいただけるのがポイントです
材質
板紙
長さ(mm)
80
幅(mm)
32
色
チューリップ
表示内容
お世話になりました