ひしフランジ形ユニット 給油タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
軸径(Φmm)
40
20
25
30
35
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21334716
品番
UCFL208
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途
ロールのサポートに。
材質
軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
軸径(Φmm)
40
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
1.59
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
175
基本静定格荷重(kN)
19.8
基本動定格荷重(kN)
32.6
取付ボルトの呼び
M14
寸法A(mm)
36
寸法S(mm)
19
寸法E(mm)
51.2
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
144
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
21
注意
※用途以外に使用しないでください。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方