IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
IWAKI(AGCテクノグラス)の グラス・食器・カトラリー
IWAKI(AGCテクノグラス)の マグカップ・グラス・コップ
Airマグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21334734
品番
K425
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい耐熱ガラスだから安心、清潔。
持ちやすくスタイリッシュ。
ホットでもアイスでも。
電子レンジOK。
保温性が高くおいしさ長持ち。
結露しにくい構造
仕様
電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
230
質量(g)
210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
82×95
品名・タイプ
マグカップ