密閉醤油差し250ml

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21334847 品番KS522-SVN
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

熱湯消毒ができるので衛生的。シンプルなデザインが好評です。
密閉式のフタが醤油の風味を長く保持します。
切れが抜群!
シリコーン製のノズルはキレが良いです。
熱湯消毒OKです。
耐熱ガラス製なので熱湯消毒ができて清潔です。
分量を調整して注げます。
空気穴を押さえて調整できますので、塩分の取りすぎを防止します。
匂い移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!
本体は食洗機OK!
お手入れ簡単!サラッと洗いやすくいつも清潔。

仕様食器洗浄乾燥機使用可(※フタ以外) 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス クリア 容量(mL)250 質量(g)270 寸法(cm)5.3×20.5 耐熱温度(℃)ポリプロピレン:120、シリコーンゴム:200
注意
※熱湯用
※フタは手洗いして下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-21
用途:
調味料'酒、味醂)
その他業種

醤油入れに使っていました。
他の調味料もお揃いで購入。
ドアポケットに並んで統一感もあり、小スペースで収納出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする