ケーキ焼き皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1100 注文コード21334874 品番BC221
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ケーキ以外もOK!オードブルやメイン料理など幅広く活用できます。
長年愛されて続けている耐熱ガラスの定番シリーズ!
多くの方から「この容器でメニューのレパートリーが増えました!」「これは間違いなしです」と喜ばれているベストセラーです。
電子レンジ・オーブンOK
温めたり冷やしたりも大丈夫な耐熱ガラス製のオーブン皿。冷蔵庫から出してそのまま電子レンジやオーブンへ。
そのまま食卓に
クリアなガラスなので、オーブンで焼いた料理やケーキをそのままテーブルウェアとしても華やかです。
お手入れカンタン!
食洗機OK!耐熱ガラス製です。酸や塩分の強い食品を入れても、変色、匂い移りも少なくいつも清潔に保てます。
におい移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスは脂の多いメニューでも汚れを洗い流しやすい素材です。変色・におい移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可 材質耐熱ガラス 形状 クリア 容量(mL)1100 高さ(mm)49 短辺(mm)190 長辺(mm)225 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
注意
※直火不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする