キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】