米山薬品工業
米山薬品工業の 研究関連用品・実験用必需品
米山薬品工業の 試薬
エタノール(99.5%)(研究実験用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
21335877
品番
1345
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
等級
特級
容量(mL)
500
化学組成
C2H5OH
危険等級
U
アズワン品番
2-5963-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000