米山薬品工業
米山薬品工業の 研究関連用品・実験用必需品
米山薬品工業の 試薬
試薬エチルアルコール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21335886
品番
30037
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
名称
試薬エチルアルコール
成分
エチルアルコール(C
2
H
5
OH)
容量(L)
3
危険等級
U
アズワン品番
2-5963-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
3000mL
危険物の性状
水溶性
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。