試薬塩化カリウム

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード21335895 品番1434
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
質量(g)500 化学組成KCl アズワン品番2-5963-03 危険物の類別非危険物
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21335895
2019-05-31
用途:
土壌分析ECの標準溶液
その他業種

入手困難な標準塩化カリウムの代用として、十分な品位を持っています。唯、8g位しか必要ないので、25g瓶があってもよい。もっとも、あまったら、高価なカリ肥料として使えますが、・・。

対象商品:
21335895
2017-12-07
用途:
金属処理の下準備
ミヤシタレーシング 様

普通に使用できます。 他の商品と注文すれば送料無料なので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする