anatech(アナテック)
anatech(アナテック)の バイオ・食品(菌)関連用品
anatech(アナテック)の 電気泳動装置/用品
コンスタントパワーサプライ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21336227
品番
3830
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
仕様
設定出力定電圧(V):10〜300、設定出力定電流:1〜300mA、電流分解能:1mA
質量(kg)
2.4
出力
並列回路2系統
電源
AC100V 50/60Hz
精度
±1FS
ディスプレイ
4桁7セグメントLED
サイズ(mm)
100×300×180
アズワン品番
1-6473-05
タイマー
9999分
安全機能
漏電流保護回路・出力保護回路・過負荷短絡保護回路・ヒューズ