アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 検査用品
レジオネラ属菌自主検査キット本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21336315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,490
販売価格(税別)
¥
95,900
バスケットに入れる
仕様
検出範囲(mL):50CFU/100〜1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g
電圧
入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A
電源
ニッケル水素充電池(内蔵)
電源コード(m)
2
サイズ(mm)
ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58
アズワン品番
1-7294-01