IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器
電子制御攪拌機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21336367
品番
ユーロスター100デジタル
参考基準価格(税別)
¥408,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):〜70000m・s
質量(kg)
4.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
30〜1300
電源
AC115V 50/60Hz
サイズ(mm)
86×208×248
アズワン品番
1-7326-25
適合シャフト径(Φmm)
Φ0.5〜Φ10