- 超耐熱ポリイミド成形体 鈴幸商事 21338108

超耐熱ポリイミド成形体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21338108 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
径(Φmm)40 材質全芳香族系ポリイミド樹脂 寸法(Φ×mm)40×150 熱変形温度(℃)500 吸水率(%)【48Hrs】0.0012、【平衡】0.40 アズワン品番3-3212-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする