RFBD2-T1470NA ブースデスクU アール・エフ・ヤマカワ 21338216 RFBD2-T1470NA ブースデスクU アール・エフ・ヤマカワ 21338216 RFBD2-T1470NA ブースデスクU アール・エフ・ヤマカワ 21338216 RFBD2-T1470NA ブースデスクU アール・エフ・ヤマカワ 21338216 RFBD2-T1470NA ブースデスクU アール・エフ・ヤマカワ 21338216

ブースデスクU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21338216 品番 RFBD2-T1470NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

個別指導などに適したブースデスクU。着席時に視界を遮るH1300mmのパネル付きデスクで、改良により天板に配線切り欠きが追加されました。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/アジャスター:PP 幅(mm)1418 質量(kg)53.8 ナチュラルB 高さ(mm)1304 タイプT型 奥行(mm)700 天板耐荷重(kg)1枚あたり30(均等荷重) 天板厚さ(mm)18 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×700
取扱説明書:(2.51MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※L型のサイドパネルは組み方で天板の左右どちら側にでも設置できます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,790 / 税込 ¥4,169
沖縄地方数量1につき ¥5,420 / 税込 ¥5,962
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする