画像準備中

LEDライセンスバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21338234 品番 BW152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】
ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。
そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。

質量(g)2 全光束(Lm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2 対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車 色温度(K)5000 光色白色光 適合バルブタイプT10タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする