カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 自動車用LEDバルブ
カーメイトの T10/T16/T20(LED)
LEDポジションバルブ S120T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21338277
品番
BW168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1灯120ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。放熱用のアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用し、長時間明るさを保ちます。
質量(g)
3
電源(V)
DC12
消費電力(W)
0.81
全光束(Lm)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×12×28
対応
車検
色温度(K)
5700
光色
純白光
適合バルブタイプ
T10タイプ