画像準備中

LEDルーム R280M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21338320 品番BW243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。
フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。
高い実用性をもった高性能LEDバルブ。
4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。

質量(g)5 消費電力(W)2.82 全光束(Lm)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27 色温度(K)6500 光色白色光 LED使用数(個)12 電球の種類LED 適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする