カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 自動車用LEDバルブ
カーメイトの T10/T16/T20(LED)
LEDルーム R100T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
21338347
品番
BW250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電球色のLEDチップを採用し、電球色の温かみをそのままに明るさを大幅UP。
高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。
質量(g)
2
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
0.7
全光束(Lm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×12×24
色温度(K)
3000
光色
電球色
電球の種類
LED
車検対応
対応
適合バルブタイプ
T10