カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 自動車用LEDバルブ
カーメイトの T8/T10×31(LED)
LEDルーム R100S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21338356
品番
BW253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電球色のLEDチップを採用し、温かみのある色味はそのままに明るさを大幅アップ。
アルミヒートシンクでLEDを冷却することで、明るさが長時間持続。
質量(g)
4
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
0.7
全光束(Lm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×10×10
色温度(K)
3000
光色
電球色
電球の種類
LED
適合バルブタイプ
T8×29・T10×31