画像準備中

LEDトランクランプ R80T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21338365 品番BW256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

トランクランプ専用設計!
照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP!
暗いトランクルームを明るく照らします。
レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。
白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。
高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。
実用性の高い6500Kの明るい純白光で見やすさ大幅UP。
純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。
横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。
白熱球(T10)と同等サイズ。

質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.8 全光束(Lm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10(W5W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする