LEDルームランプ E60S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21338390品番BW30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。
車内を明るく演出します。

質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT8×29/T10×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする