画像準備中

LEDルームランプ E60L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21338408 品番BW32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。
車内を明るく演出します。

質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする