画像準備中

LEDバック S1000 T20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21338435 品番BW346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。
サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
安心の製品1年間保証。

質量(g)12 電圧(V)DC12 消費電力(W)8.6 全光束(Lm)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×44 色温度(K)4000 光色温白色 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT20S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする