画像準備中

LEDルームランプ E50T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード21338469 品番BW35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比250パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
15000Kの青白光はドレスアップ性に優れ、フロントルームランプやドアカーテシランプに取付けることで車内をクールに演出します。

質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.5 全光束(Lm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22 色温度(K)15000 光色青白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする