画像準備中

LEDウインカー S600

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード21338487 品番BW352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ
ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。
GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。
全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。
周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。
高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。
クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。
独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。
車検対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応
1年間保証

質量(g)19 全光束(Lm)600(1球あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52 光色アンバー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプS25シングルタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする