カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 自動車用LEDバルブ
カーメイトの H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
GIGA LEDフォグバルブ F3500D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21338505
品番
BW5161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(g)
52
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
15.6
全光束(Lm)
3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×26×75
対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車
色温度(K)
3000/6000
保証期間
3年
光色
ホワイト/イエロー
電球の種類
LED
車検対応
対応
適合バルブタイプ
H8/H11/H16共通
注意
※適合車種はメーカーサイトをご確認ください。