GIGA LEDヘッドライト E3400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21338514品番BW541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

はじめてLEDヘッドランプに交換する人のためのスタンダードモデル。
LEDヘッドバルブ(H4 Hi Lo切替タイプ)。高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。
発光色 6500K 全光束(バルブ1個当たり) ハイビーム1700ルーメン ロービーム1300ルーメン、車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。
E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。
全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。
「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッドランプ。

質量(g)144全光束(Lm)1700(ハイビーム)/1300(ロービーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×93×40対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6500保証期間3年光色純白光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする