画像準備中

GIGA LEDヘッドライト&フォグ E3400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21338530 品番BW542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

はじめてLEDヘッド&フォグランプに交換する人のためのスタンダードモデル
高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。
車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。
E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。
全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。
「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッド&フォグランプ。

質量(g)120 全光束(Lm)1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81×40 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6500 保証期間3年 光色純白光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプHB3、HB4、HIR2共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする