画像準備中

GIGA LEDヘッド&フォグバルブS7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21338575 品番BW552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ
圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。
全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。
銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。
薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。
コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。
車検対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応
3年間保証

質量(g)107 全光束(Lm)7000(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×74×34 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6000 保証期間3年 光色白色光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプHB3/HB4/HIR2共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする