カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 自動車用LEDバルブ
カーメイトの H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
LEDヘッド&フォグバルブ S7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21338600
品番
BW557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(g)
105
全光束(Lm)
7000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×74×31
色温度(K)
5000
光色
白色光
電球の種類
LED
車検対応
対応
適合バルブタイプ
H8/H9/H11/H16共通