画像準備中

GIGA LEDヘッド&フォグバルブ C3600

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21338636 品番 BW566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換!
ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッド&フォグバルブC3600シリーズ。
コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。
ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。
高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。
アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。
電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。
車検対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応
3年間保証

質量(g)48 電圧(V)DC12 消費電力(W)28 全光束(Lm)3600(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×77 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)5000 保証期間3年 光色白色光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプHB3/HB4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする