ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換!
ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッドバルブC3600シリーズ。
コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。
ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。
高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。
アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。
電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。
車検対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応
3年間保証