画像準備中

リヤビューミラー エッジ 3000SR

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種小型車 注文コード21338785 品番DZ443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合車種など8種類から選べます 他の種類を見る

ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。

質量(g)230 幅(mm)240(ミラー) 表面処理クローム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×30×86 適合車種小型車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45851725
2024-06-06
用途:
車のルームミラー
農・林・水産業

二個めの購入になります。後方視界が広く写り、画像に歪みがありません。また、大型車はもちろんコンパクト車ても嵩張りや前方視界が悪くなりません。見た目もスタイリッシュて落ち着いた雰囲気で気に入っています。取り付けも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
1人が参考にしています
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする