画像準備中

パープルマジック ホイールスポンジ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、マイクロファイバー:ポリエステル85%/ナイロン15% 注文コード21339738 品番C163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスで扱いやすい、ホイール洗浄ツールの入門用にぴったりなホイール洗浄専用スポンジ!

用途自動車ホイールの洗浄用具 材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、マイクロファイバー:ポリエステル85%/ナイロン15% 形状プレーン パープル 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×39×215 危険物の類別非危険物
注意
※本製品は、ホイール専用。用途以外に使用しない。
※表面にキズひび割れがあるような、劣化しているホイール、特殊処理(再塗装やマット処理など)をしているホイールには使用しない。
※キズの原因になるので、ホイール表面の砂や硬いゴミを落としてから使用する。
※キズの原因になるので、力の入れすぎに注意する。
※クリーナーによりスポンジ部分が変色する場合があります
※スポンジ部分にほつれや切れが発生するので、突起部などの引っかかりに注意する
※火気の近くでは使用しない。
※地面に触れた場合は、付着した砂やゴミをよく洗い落としてから使用する。
※全ての汚れが落ちるわけではありません。固着したブレーキダスト等の除去には専用のクリーナー等が必要です。
※子供の手の届く所や、直射日光の当たる所、高温になるところには置かない。
※廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21339756
2025-06-26
用途:
小さなヘッドがホイールの手前から奥まで清掃出来ます
医療・福祉・介護関連業

ホイールの中の色がブラックで汚れが目立つので小さなヘッドの本製品を購入しました。ホイールの手前から奥まで隅々まで清掃出来重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする