カーメイト
カーメイトの 洗車道具
カーメイトの 洗車スポンジ/ブラシ
カーメイトの 洗車スポンジ
クリアマジック 泡MAXスポンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21339774
品番
C171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
泡が2倍長持ち!
クリーミーな泡がどんどん出てくる洗車スポンジ。
用途
自動車外装の洗浄用
材質
アクリル、ポリエステル、ウレタンスポンジ、PEネット、PETネット
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×55×200
耐熱温度(℃)
60
危険物の類別
非危険物