Strands
サイドマーカー【DK SLIM】LED12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21341454
品番
800345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
約23
LED使用数(個)
12
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
83.8×24.2×10.4