Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
フォグランプ丸型【SIBERIA BR9】DRIVING LIGHT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341549
品番
809190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。
レンズが黄色く、消灯時でも華やかな印象になります。
点灯時もしっかり光りますのでご安心ください。
用途
電装パーツ/スポットライト
材質
アルミ
電圧(V)
12/24
寸法(幅W×奥行D)(mm)
228.6×86.7
レンズ色
イエロー
LED色
ホワイト/オレンジ
コード長さ(cm)
50
注意
※ランプの裏面及び配線部分になるべく水がかからないように取付ください。万が一かかる場合はランプ裏面にコーキング処理をおこなってください。
※エレクトロタップ等は使用せず、配線接続部は必ず防水コネクタ等をご使用ください。