絞り込み
定格電圧(V)
- 12(3)
- 24(3)
- その他(1)
定格電力(W)
- 98(1)
- 125(1)
- 145(1)
ブランド
- Strands
- モノタロウ(8)
- HELLA(8)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(14)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(45)
- KOITO(小糸製作所)(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- Modes(8)
- NIGHTSTAR(ナイトスター)(4)
- OAK(2)
- PIAA(6)
- S-TOCK(7)
- SUNWORLD(8)
- SYS(23)
- エスワイエス(6)
- カシムラ(11)
- ケリー電気産業(5)
- ドーワ(20)
- ルーファース(2)
- 信和自動車工業(10)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(3)
24(3)
その他(1)

ワークライト【UNITY】
Strands¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フルLEDのワークライトです。 超コンパクトなのにパワフルな光を放つのでとても頼もしい作業灯です。 後退灯としても使用できます。用途電装パーツ/作業灯材質アルミ電圧(V)10/32レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.11×67.03×26.13LED色ホワイトコード長さ(cm)50
STRANDS WORK LIGHT LED 18W
Strands¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷UNITY WORK LIGHT 18W は、コンパクトなサイズながら実測1,250ルーメンの明るさを発揮する高性能LEDワークライトです。5700Kの自然な白色光とフラッドビーム配光により、作業エリアをムラなく照射します。堅牢なアルミニウムハウジングとステンレスブラケットを採用し、防水・防塵性能はIP67/IP69Kを実現。DC10~32V対応で、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両へ装着可能です。さらにECE R23認証を取得しているため、作業灯としてだけでなく後退灯としても使用できます。優れた耐久性と視認性を兼ね備えた、プロフェッショナル向けLEDワークライトです。実測 1,250ルーメン の高輝度LEDワークライト。63m先で1ルクス を確保する優れた照射性能。5,700Kの自然光に近い白色光。広範囲を照らす フラッドビーム配光。ECE R23認証取得 により後退灯用途にも対応。IP67/IP69K の高い防水・防塵性能。アルミニウムボディとステンレスブラケットによる高耐久設計。トラック、建設機械、農業機械、フォークリフト、トレーラーなどに最適用途LED作業灯(ワークライト)兼 後退灯(バックランプ) として使用される車両用ライトです。ECE R23認証を取得しており、後退灯としても使用可能です。トラックの作業灯(荷台・周辺作業の照明)。トラックや商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・重機の作業用照明。農業機械(トラクター等)の補助照明。トレーラー・特装車の補助灯。夜間作業や駐車時の後方照射用ライト仕様UnitPCSVoltage (DC)10-32V DCTheoretical effect27WConsumption18WFunctionswork lightTheoretical lumen1710lmActual lumen1250lm1 lux @63mColor temperature5700KBeam patternFlood beamConnectionDT-2PINCable length520mmColor housingBlackColor lensClearMaterial bracketStainless SteelMaterial housing/chassiAluminiumMaterial lensPolycarbonateLength101mmDepth37.4mmHeight101mmHeight including bracket130.8mmWeight0.459kgIP-classIP67/69KOperating temperature-20 - +50℃E-approvedYesECE approvalR10.06R23
UNITY WORK LIGHT LED 10W
Strands¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷UNITY WORK/REVERSE LIGHT 10W は、コンパクトながら実測931ルーメンの明るさを実現した高性能LEDワークライトです。80.8°のワイド配光により作業エリアを均一に照射し、バックランプとして使用可能なECE R23認証も取得しています。アルミボディとポリカーボネートレンズを採用し、防水・防塵性能はIP68。DC10~32V対応のため、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両に装着可能です。奥行わずか26.1mmのスリム設計に加え、温度保護機能を内蔵し、過酷な環境下でも安定した性能と高い耐久性を発揮します。**931ルーメン(実測値)**の明るさを実現。80.8°のワイドビームで広範囲を照射。バックランプ(ECE R23)認証取得。EMC認証(ECE R10.06)取得。IP68防水・防塵性能。超薄型設計(奥行26.1mm)。トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなどに最適。ステンレスブラケット採用で高い耐久性。温度保護機能により過熱時は自動的に出力を制御用途車両用の LEDワークライト兼後退灯(バックランプ) です。超小型ながら高い照射性能を持ち、作業灯や後退時の補助灯として使用されます。トラックの作業灯(ワークライト)。トラック・商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・農業機械の作業灯。トレーラー・特装車の補助照明。夜間作業時のエリア照明仕様UnitPCSVoltage (DC)10-32V DCConsumption10WFunctionswork lightReverse lightTheoretical lumen1520lmActual lumen931lm1 lux @42mColor temperature6500KBeam patternwide beamBeam angle80.8°ConnectionDT-2PINCable length500mmColor housingBlackColor lensClearColor LED'sWhiteMaterial bracketStainless SteelMaterial housing/chassiAluminiumMaterial lensPolycarbonateLength52.1mmDepth26.1mmHeight67mmHeight including bracket112.2mmWeight0.18kgIP-classIP68Operating temperature-30 - +65℃E-approvedYesECE approvalR10.06R23
フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9
Strands¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。用途電装パーツ/スポットライト材質アルミ電圧(V)12/24寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132レンズ色スモークコード長さ(m)3LED色ホワイト/オレンジ
フォグランプ丸型【DK INTENSE9】
Strands¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)L218×T70×H233.5消費電力(W)125レンズ色クリア照射モード11000
フォグランプ【SIBERIA NRS9】
Strands¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション発光部が最近流行りの面発光タイプを採用しております。用途電装パーツ/スポットライト消費電力(W)145レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード13377寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)228.6×228.6/249.3×86.7
フォグランプ【AMBASSADOR】
Strands¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)(L/T/H)230.5×132×245レンズ色クリア
バーライト【DK IDENTITY】
Strands¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷STRANDS製のバータイプのフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。用途電装パーツ/スポットライト電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)520×58×55.5
フォグランプ樽型【DK INSANE】
Strands¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷フルLEDで内側は珍しい黒色のフォグランプです。 12V/24V両方に対応可能。用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)(L/T/H)247×70.7×141/170.5電圧(V)10~36 DC消費電力(W)98レンズ色クリアコード長さ(m)2.5LED色ホワイト/アンバー
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![LEDワークライト9灯[丸型] S-TOCK LEDワークライト9灯[丸型] S-TOCK](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)