アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 分析・環境・測定器具
アルファーミラージュの 比重計/密度計
アルファーミラージュの 実験研究用電子比重計
高精度電子比重計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21342222
品番
MDS-300
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥238,700
販売価格(税別)
¥
217,000
バスケットに入れる
付属品
ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防
仕様
比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定
質量(kg)
2.8
電源
AC100〜240V 50/60Hz
測定方法
水中置換(懸架)方法
インターフェース
RS-232C
サイズ(mm)
190×260×200
アズワン品番
2-2030-01
秤量(g)
0.001(0.0001/補助表示)〜300
注意
※本体は固体・紛体・液体の比重測定が可能。
※液体の場合には液体比重測定セット(品番:20860369)の購入が必要になります。