Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 電気泳動装置/用品
水平電気泳動槽
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
OW-B1
注文コード
21343297
品番
OW-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,000
この商品は
型番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕様(mm):標準システム・90×110ゲル用、バッファー容量(mL):600
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
220×150×95
型番
OW-B1
サンプル数(個)
5〜34
サイズ(mm)
セット内容バッファーチャンバー、パワーサプライケーブル付き安全フタ、UVTゲルトレー、コーム(厚さ1.0・1.5ダブルサイド、10/14ウェル)×各1個
アズワン品番
1-2630-01