Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 電気泳動装置/用品
水平電気泳動槽
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21343306
品番
OW-B1-BP
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥126,500
販売価格(税別)
¥
115,000
バスケットに入れる
仕様
仕様(mm):バッファーポート付きシステム・90×110ゲル用、バッファー容量(mL):600
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
220×150×95
型番
OW-B1-BP
サンプル数(個)
5〜34
サイズ(mm)
セット内容バッファーチャンバー、パワーサプライケーブル付き安全フタ、UVTゲルトレー、コーム(厚さ1.0・1.5ダブルサイド、10/14ウェル)×各1個
アズワン品番
1-2630-02